Beli hand blenders di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- Anzen AgitatorDeskripsi:Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.atribut:
- Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
- Maximum Pressure (bar): 6
- Miyako BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Dry Mill
- Sharp Blender PlasticDeskripsi:Terdapat Rotaty Switch with Twin Speed and Pulse tombol speed dengan 2 tingkat kecepatan. Bahan Stainless steel yang kuat terhadap karat, membuat tahan terhadap korosif, baik dari air laut hingga zat chlorine. Oleh sebab itu pisau dari blender SHARP memakai bahan Stainless steel.atribut:
- Capacity: 1.25L
- Speed Pulse: 3
- Jug Material: Plastic
- Blade Material: Stainless Steel
- Power Consumption: 350Watt
- Power Source: 220-240Volt
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01158.01
- Cosmos Smart Blenz BlenderDeskripsi:Blender Blenz, blender pintar multifungsi 4in1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. #BlenderPintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblenz sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Dengan kapasitas 1.2 liter, dan 2 level kecepatan (high & low) & tombol pulse/clean, dilengkapi anti slip agar tidak mudah goyang/terjatuh. Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor. Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (250W/220V)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
- Meiji Air Agitatorsatribut:
- Maximum Air Pressure: 0.49MPa
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Sharp Personel BlenderDeskripsi:Dengan menu pengaturan pemutar blender yang mudah digenggam serta dilengkapi dengan kunci pengaman. Desain dan model blender yang mudah dan cepat dibersihkan sehingga bisa di pakai berkali-kali dengan kebutuhan yang berbeda-beda. - Menu pengaturan pemutar blender, mudah digenggam dan dilengkapi kunci pengaman- Desain dan model yang mudah dan cepat dibersihkan, sehingga bisa dipakai berkali-kali dengan kebutuhan berbeda-beda.atribut:
- Capacity (L): 0.6
- Jug Material: Plastic
- Blade Material: Stainless Steel
- Power Source (V): 220-240
- Color: Black
- Power Consumption (W): 240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01158.01
- monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:To expand sales work such as paint or liquidatribut:
- Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
- Overall Length (mm): 600
- Material: steel
- Blade Diameter (Ø mm): 100
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
Daftar Harga hand blenders Terbaru March 2026
| monotaro mixer (Alat Pengaduk) | Rp119.900 |
| Anzen Mixer | Rp369.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.699.900 |
| Anzen Agitator | Rp6.399.900 |
| Makita Power Mixer | Rp6.099.900 |
| RYOBI Power Mixer | Rp1.099.900 |
| Miyako Blender | Rp209.900 |
| Sharp Blender Plastic | Rp349.900 |
| Cosmos Smart Blenz Blender | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/68P101565224-8.jpg)












/7pP103190277-1.jpg)